GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3332

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231691 品番EHZ3332
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3332
販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23
ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23
ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23
ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23
厚み:17
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。
型番:EHZ3332
関連商品:品番:EHZ3533

仕様レブル250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。 適合ホンダレブル250/500用 材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン 厚さ(mm)17 寸法(mm)370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)、座面部位厚さ:17 ブラック タイプかぶせるタイプ 型番EHZ3332 適合品番【関連商品】品番:EHZ3533

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする