三菱マテリアル
チップ APMT-PDER-H1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
06238601
品番
APMT1604PDER-H1 F7030
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼
材質
F7030
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
17.02
逃げ角(度)
11
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面