※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ APMT-PDER-M2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
NX4545
F7030
VP15TF
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06238836
品番
APMT1604PDER-M2 NX4545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
(材質)
一般フライス加工用サーメット。金属結合相を特殊合金化することにより、耐欠損性が大きく向上しました。
材質
NX4545
トラスコ品番
223-5897
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
17.02
逃げ角(度)
11
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面