曜日別特売
APMT1604PDER-M2 VP15TF チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル 06242521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APMT1604PDER-M2 VP15TF チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル 06242521
APMT1604PDER-M2 VP15TF チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアル 06242521

チップ APMT-PDER-M2

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質VP15TF
内容量1箱(10個)注文コード06242521品番APMT1604PDER-M2 VP15TF
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF適合カッタ:BAP400、SRM2トラスコ品番229-2858形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材切刃長さ(mm)17.02精度M逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8寸法S1(mm)4.76寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする