アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 秋まき
【タネ】暑い季節にも! 耐暑五寸人参
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06362067
品番
CAT700660
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
根色は濃橙色で光沢があり、根部は滑らかで先端までよく太る肥大性に優れた耐病性のある人参です。諸病害に強いという耐暑性を有します。
種別
暑い季節にも 耐暑五寸人参
容量(mL)
4
まきどき
北海道:6月中旬〜7月中旬、寒地:6月下旬〜7月下旬、平地:8月上旬〜9月上旬、暖地:8月中旬〜9月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※暑い時期はポットに植えて、本場が出るまで涼しい場所で管理してください。