【タネ】ディル はじめてらくらくハーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06362566 品番CAT700655
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

細かくて爽やかな辛味のある葉は、ピクルスや酢、魚介類、卵との相性がよく、これらの料理には欠かせないハーブとなっています。

種別ディル はじめてらくらくハーブ 容量(mL)5 まきどき北海道:4月下旬〜6月下旬、9月上旬〜9月下旬、寒地:4月中旬〜6月下旬、9月上旬〜9月下旬、平地:4月上旬〜6月下旬、9月中旬〜10月上旬、暖地:3月下旬〜6月中旬、9月中旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする