イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNAR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399854
品番
LNAR1106PN-N-P IC07
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC07
トラスコ品番
625-0921
形状
長方形
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。