イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNET
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399897
品番
LNET125004-TN IC928
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低〜中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.4
形状
長方形90°
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応