イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399906
品番
LNKX1106PN-NMM IC4050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC4050
トラスコ品番
625-1218
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。