イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399924
品番
LNKX1106PN-NMM IC910
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
IC910
トラスコ品番
625-1234
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。