曜日別特売
Φ50×9m タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー 06470695

タイダクトホース 耐油GL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)9
外径(Φmm)59.9
内容量1本注文コード06470695品番Φ50×9m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。

用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。内径(Φmm)50.8外径(Φmm)59.9長さ(m)9許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]材質耐油性軟質PVC、硬質PVCピッチ(mm)12.0使用温度範囲(℃)-10~ +50使用流体潤滑油・切削油等許容曲げ半径(mm)50呼び径(Φmm)50特性耐油参考質量(g/m)480許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする