75Φ×2m ダクトN.S.D カナフレックス 06477722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトN.S.D

(18件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード06477722品番75Φ×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塩ビダクトより4割の軽量化に成功。
送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。
高温でも変形しない耐熱性能。
持続優れた静電防止効果。
有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。
カフスも脱塩ビ製。

用途室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。内径(Φmm)76.1外径(Φmm)85長さ(m)2材質オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー質量(g)470/mピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.039使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.033[-0.32]呼び径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06477984
2022-03-01
用途: 集塵機に設置
製造業

以前は透明な物を使用していましたが、割れたため交換。新品のためか柔らかく良く曲がるので耐久性も心配ないように感じます。

対象商品 : 06477372
2019-05-01
用途: 木工用集塵用ホース

以前、購入者のコメントにもあったように、若干硬い感じがします。
また、集塵器に接続する際のピッタリサイズのカフスがなかなか見つからない。

1が参考にしています
対象商品 : 06477878
2018-12-09
用途: 籾乾燥機排塵ダクト
農・林・水産業

籾乾燥機の排塵ホースに替えて本品を使用してみました。
適度な硬さで曲げるのも問題なく取り回しも楽にできました。
耐久性は買って間もないので分かりません。

対象商品 : 06477738
2019-01-24
用途: 木工用電動切削機の排出用ダクトホース
中村建築事務所建設業・工事業

電動切削機メーカーのダクトホースより安価でかなり丈夫です。
満足しています。

対象商品 : 06478307
2018-11-21
用途: ねぎ残渣の廃出
三田自動車

問題は特に無しです。内側がより滑らかならば直良いですね。外側の螺旋の影響が多少凸凹になるのは残渣の閊えになりますので。

対象商品 : 06477354
2019-01-02
用途: 旧車の配線・ケーブルが通る道すじとして

複数の電気配線・ケーブルが抵抗なく通ることを目的として、38Φを購入しました。
内側ゴムの成型が少しベトついていたので、少し引っかかるときはありましたが、おおむねOKです。

対象商品 : 06477223
2019-01-24
用途: 10年以上前の掃除機のホースがボロボロになったが部品がなく、これを転用した。
その他業種

もともと、目的が違うので仕方がないが掃除機のホースとしてはやや硬い。
しかし、掃除機として機能しているのでそれなりに満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06477345
2018-09-26
用途: 車のデフロスター用
飲食業

商品はしっかりしてて良いと思う。柔軟性などがわからなかったので今回は使えなかったが、何かに応用はできると思う

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする