BU-687-B ケーブルブッシュ サトーパーツ 06513273

BU-687-B ケーブルブッシュ サトーパーツ 06513273 BU-687-B ケーブルブッシュ サトーパーツ 06513273

ケーブルブッシュ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード06513273 品番BU-687-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質合成ゴム(EPDM) 寸法d(mm)7.5 寸法a(mm)13.5 寸法e(mm)1 寸法b(mm)9 寸法c(mm)7 色(本体)B(黒)
注意
※原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります。性能上この現象が現れますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06513273 BU-687-B 75776775 BU-687-B(100個入) ブッシング サトーパーツ ブッシング サトーパーツ 1個 3,898
欠品中
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06513282
2018-01-25
用途:
オーディオ機器のメンテナンス用
濱崎電機 様 (サービス業)

他のルートで購入する半額以下で購入できました。
品物自体は何度も購入しており問題無いものです。

対象商品:
06513325
2017-02-27
用途:
配線の固定

入数も価格ともに不満はありませんが、もう少し発送までの日数を早めてもらえると有難いです。

対象商品:
06513264
2015-10-24
用途:
電子部品に組み込みます。
製造業

とても使い勝手が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする