ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
パール金属
パール金属の 厨房用品
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
20
注文コード
06527562
品番
H-8086
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高密度3層ふっ素樹脂コーティング 硬質セラミック配合
テフロンプラチナ+マーブル加工
卓越した耐久性で金属ヘラOK!
ムラの無い熱伝導 超特厚3.0mm
オール」熱源対応
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
サイズ(cm)
20
材質
本体/アルミニウム合金 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 はり底/ステンレス鋼 取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
540
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×215×95
表面処理
テフロンプラチナ+マーブル加工
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
SAテフロンセレクトフライパン
TKG
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(1)
超軽いダイヤモンドコート フライパン
パール金属
税込
¥
1,749
〜
¥
1,590
〜
(5)
プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工)
hokua(北陸アルミニウム)
税込
¥
3,179
〜
¥
2,890
〜
(2)
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)
パール金属
税込
¥
1,859
〜
¥
1,690
〜
(34)
ドリス アルミフライパン
TKG
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
(1)
ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン
パール金属
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(19)
マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応フライパン
パール金属
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン
パール金属
税込
¥
1,859
〜
¥
1,690
〜
(2)
ムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン
TKG
税込
¥
5,819
〜
¥
5,290
〜
IHテフロンマーブルコート フライパン
TKG
税込
¥
3,850
〜
¥
3,500
〜
(3)
トップマーブル テフロンプラチナ IH対応いため鍋
パール金属
税込
¥
3,179
¥
2,890
バスケットへ
TKGセレクト 2層クラッド フライパン
TKG
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
BIGフライパン
コーベック
税込
¥
1,529
¥
1,390
(7)
ブルーダイヤモンドコート IH対応フライパン
パール金属
税込
¥
3,619
〜
¥
3,290
〜
(10)
フライパン プロセレクト IH TKG
TKG
税込
¥
3,069
〜
¥
2,790
〜
超ビッグ マーブルダイヤモンドコート IH対応フライパン
パール金属
税込
¥
3,179
¥
2,890
(3)
バスケットへ
IH対応BIGマーブルフライパン
コーベック
税込
¥
1,749
¥
1,590
(4)
極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン
パール金属
税込
¥
1,419
〜
¥
1,290
〜
(13)
センレンキャスト フライパン
hokua(北陸アルミニウム)
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(3)
テフロンプラチナ プロ アルミフライパン
東英商事
税込
¥
3,069
〜
¥
2,790
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
フライパン・グリルパン
フライパン・炒め鍋
トップマーブル テフロンプラチナ IH対応フライパン パール金属
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品