曜日別特売
0560 1046 60 testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 06542046

0560 1046 60 testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 06542046
0560 1046 60 testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 06542046
0560 1046 60 testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 06542046

testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台注文コード06542046品番0560 1046 60
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。

質量(g)207規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50~+250●温度-赤外線:-30 ~ +250精度NTC:±1 測定値の (+100 ~ +250 ℃)/±1.0 ℃ (-50 ~ -30.1 ℃)精度(℃)温度赤外線:±2.0 (-20.0 ~ -0.1 /±2.5 (-30.0 ~ 20.1 )/±1.5 または ±1.5 % of the measurement value (+0.0 ~ +250.0分解能(℃)NTC:0.1、温度赤外線:0.1保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂、TPE、PC)ダイキャスト亜鉛、ステンレススチールバッテリー種類:単4電池 x 2測定波長(μm)8 ... 14測定間隔0.5秒レーザーマーカー:2点レーザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする