曜日別特売
250g 瀬讃の鹽(せさんのしお) 日本海水 06590590

250g 瀬讃の鹽(せさんのしお) 日本海水 06590590
250g 瀬讃の鹽(せさんのしお) 日本海水 06590590

瀬讃の鹽(せさんのしお)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(250g)注文コード06590590品番250g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥613
販売価格(税別)
568

海水をそのままに、昔ながらの味わいを追求して丹念に作り上げた海の味。
・瀬戸内・讃岐の海水をそのまま煮詰める特殊製法を採用しています。
・立釜で粗炊きし、濃縮盤で更に煮詰め、最後は直火平釜で職人が丹念に炊き上げています。
・通常の塩よりにがり分が多く、海そのままの潮の香り・風味がおにぎりなど塩が決め手の料理にぴったりです。
・原料は讃岐の海水100%。

用途
塩むすび、焼き魚、煮込み、吸い物など、日本料理に適しています。
名称工程立釜、天日、平釜、乾燥原材料海水(瀬戸内)栄養成分(100gあたり)たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:0、食塩相当量:90.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする