画像準備中

スプリングロック式コネクタ端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子台極数20 注文コード06655105 品番PCXV-1H20-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は端子台極数など2種類から選べます 他の種類を見る

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約74% 省スペース ※メーカーのPCN7-1H40とPCXV-1H40による自社比です

仕様PLCシリーズ:1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)、PLCメーカー:1対1接続タイプ(主要メーカー対応) 幅(mm)28.5 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 取付け方法DINレール取付のみ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様MIL 端子台極数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする