超音波式卓上加湿器癒やし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06668990 品番HAC4312A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

『超音波式卓上加湿器癒やし』は、温かな光のゆらぎに癒される、コンパクトサイズの超音波加湿器です。ナチュラルな木目調のデザインがお部屋にマッチします。温かな暖色のライトがよりリラックス効果を演出してくれます。静音設計でベッドサイドや、デスクにも置きやすいです。サイズは約幅12×奥行5×高さ9cmで、重量は約170gです。保証書と取扱説明書がついています。電源はUSB給電なので、電池の入れ替え作業が必要ありません。

用途リラックス効果の演出に。ベッドサイドや、デスクに。 セット内容保証書、取扱説明書、給電ケーブル×1本 木目 電源USB給電(DC5V/1A) 方式ミスト噴霧:超音波式 タンク容量(mL)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×5×9 稼働時間(時間)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする