※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 ねじサイズM12 注文コード06672386 品番ATK-400-1P
参考基準価格(税別)¥3,144 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は極数・ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

レール式のネジアップ端子台、AT、ATJシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10〜AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状1段 取付方式直付 極数1 取付ピッチ【B】78 構造大電流(200A〜) 全長L(mm)【端子台】94 端子間ピッチ(mm)61 締付トルク(N・m)14.0〜20.6 シャフト長さ(mm)78 結線方式セルフアップ ねじサイズM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする