※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685528 品番 CTKC-200ST-3P
参考基準価格(税別)¥4,671 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A〜最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段 取付方式直付 極数3P 構造スタッド 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)39 電線太さ(mm2)38/60/100 締付トルク(N・m)10.0〜14.7(JIS C8201-7-1)/18.0〜23.0(JIS C2805) 定格通電電流(A)132/175/240 結線方式セルフアップ ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする