※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個極数9P端子間ピッチ(mm)7定格通電電流(A)15注文コード06686675品番CTK-10S-9P
参考基準価格(税別)¥827販売価格(税込)¥769販売価格(税別)
この商品は極数・端子間ピッチ・定格通電電流など308種類から選べます他の種類を見る レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。