NX80 エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 06710365

エンジンコート

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード06710365品番NX80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。

用途
エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
成分
耐熱性アクリル樹脂・キシレン
LPG/DME
乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 自動車のエンジンやトランスミッションのボディーのアルミ合金部分の腐食および腐食の進行防止
製造業

リピーターです。中古車ではアルミブロック部の腐食等がよく見られると思いますが、これらの進行防止にはとても効果が見られます。他のもっと高価なモノを使用していないので比較はできませんが、コスパは抜群で施工も簡単なので同様の症状でお困りの方にはオススメです。

対象商品 : 06710365
2020-02-25
用途: バイク、スプロケカバーの塗装
製造業

BG250クラブマンのスプロケカバー(アルミ製)を磨いた後の表面保護用に使用。最初は、塗装した時期が冬場だったためスプレー缶の温度が低く、スプレーした塗料がうまく霧状になってくれず、塗装面がデコボコになってしまい、失敗。最終的には、スプレー缶を湯(50~60℃位)につけて、温める事により成功しました。普通の塗料よりも粘度が高いようなので、冬場は缶を温めるのは必須だと思います。塗装面の仕上がりについては、艶もあり、満足してます。

5が参考にしています
対象商品 : 06710365
2019-11-14
用途: マフラーのクリア耐熱塗装
製造業

バイクのマフラーの耐熱クリア塗装に使いました。つやもあり、きれいに仕上がりました。

4が参考にしています
2019-11-21
用途: エンジンルーム内のコーティングに、
製造業

バッテリー充電後に端子が白い粉吹き状態だったので、ブラシで掃除後にエンジンコートを吹きつけました。それ以降、端子は綺麗な状態を保つことができてます。
次は、エンジン内全体を清掃ののち施したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06710365
2020-05-25
用途: バイク、空冷エンジンのヘッドカバー用
製造業

GB250の空冷エンジンのアルミヘッドカバーを磨いた後の仕上げに使用。塗装後、1week以上乾燥させ、エンジンに装着。1時間程度走行した後見ると、表面にブツブツと気泡が出ており、時間と共にどんどん増えていく。メーカーに確認した処、恐らくは完全に乾燥し切れなかったガスが気化したのだろうとの事。また、空冷エンジンには適さずとの事で、よく見たらスプレー缶にはその旨コメントがありました。確認せずに使った私も無罪ではありませんが、モノタロウの製品紹介ページにはそんな事は全く書いてありませんでしたので、今後のために改善を希望します。

23が参考にしています
対象商品 : 06710365
2019-05-06
用途: 中古車の展示用
クールシャワー自動車・二輪車・自転車関連業

今まで いろいろな 商品を試してきましたが、この商品が1番です。
エンジンルームが ピカピカに仕上がります。

1が参考にしています
2020-03-18
用途: レストア用
建設業・工事業

最初勘違いしてグリス系のスプレーかと思ったら完全に塗料です
均等に吹いて乾くとピカピカに艶が出ます
おー凄いと思いましたが
透明クリアと何が違うのかと疑問

3が参考にしています
対象商品 : 06710365
2018-06-23
用途: バイクメンテナンス
その他業種

バイクのオイルクーラーのオイルパイプが錆びてきたので、錆をとりエンジンコートで塗装しました。 それほど熱くなるところではありませんが、変色もなく非常に満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする