SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211

正面1

SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211
SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211
SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211
SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211
SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211
SC001-92-SS コックコート兼用長袖 グレー/黒 住商モンブラン 06770211

コックコート兼用長袖 グレー/黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770211
品番
SC001-92-SS
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

低めのスタンドカラーと配色がポイントの、男女兼用コックコート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。

胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
材質
アゼッククール
色
グレー/黒
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする