PFMB-330 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06774386

PFMB-330 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06774386
PFMB-330 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06774386
PFMB-330 迷彩ナイロン平ベルトドラム巻 ユタカメイク 06774386

迷彩ナイロン平ベルトドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)30
色ウッドランド
内容量1巻注文コード06774386品番PFMB-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

用途
荷物の簡易的な結束等
トラスコ品番
460-0213
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
色
ウッドランド
材質
ナイロン
長さ(m)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする