ビットソケットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-6125
注文コード
06779670
品番
KSH-01BU
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

・種類が多く無くなり易いビットもワンタッチで着脱できます。
・別売のベルトユニットを使えば頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。

用途
ビット・ソケット用。
トラスコ品番
405-6125
縦(mm)
110
横(mm)
30
注意
※・1つのホルダーに500g以上のものはさげないで下さい。
※・鉄製ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないでください。
※・衝撃で外れる可能性がありますので高所での使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする