3S-14L120HP 超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06785148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ロングソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
14
注文コード
06785148
品番
3S-14L120HP
参考基準価格(税別)¥3,595販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2236
対辺寸法(mm)
14
材質
構造用鋼
全長(mm)
120
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする