”クラフトフォームコンパクト Vario” ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06786706
品番
002901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

差し込みブレード用のラチェットハンドルです。

トラスコ品番
431-6541
材質
プラスチック
全長(mm)
115
差込角(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする