ラチェットドライヴプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06788438
品番
DZ-51
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンをボディに採用しました。
パワーハンドルをスライドすることで、高出力のトルクを生み出し、安定した加工ができます。
チャックは、対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
クイックリリースと早回し機能を融合させた画期的なチャッキングシステムを搭載しました。
作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
独自の内部構造により、早回し機能を搭載したビットスリーブです。
6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
ギアを3つのカムで均等にロックしており、ギアの破損を防止します。

用途
各種先端工具の使用時に。
付属品
両頭ビット
トラスコ品番
462-5318
材質
本体:超々ジュラルミン、ギア、バーハンドル:炭素鋼
全長(mm)
81
差込角(mm)
6.35
刃先
[[+]]2[[-]]5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットの有無
【先端マグネット】なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする