ビットベルトホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06788472
品番
BB5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

ビットの収納保管に便利なホルダーです。

トラスコ品番
810-6896
材質
樹脂
全長(mm)
58
色
ブラック
タイプ
5本用
適合サイズ(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする