ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421

正面1

ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421
ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421
ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421
ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421
ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421
ST001-0182-3L サービスコート兼用長袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798421

サービスコート兼用長袖 白/ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06798421
品番
ST001-0182-3L
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

スマートな見た目と、安心・安全を実現する充実機能のHACCPコート。スーパーマーケットや厨房におすすめの、男女兼用サービスコートです。

胸囲(cm)
125
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
87
材質
ライトストレッチトリコット
色
白/ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする