正面1
住商モンブラン
サービスコート兼用長袖 白/黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06798457
品番
ST001-0193-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スマートな見た目と、安心・安全を実現する充実機能のHACCPコート。スーパーマーケットや厨房におすすめの、男女兼用サービスコートです。
胸囲(cm)
113
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
83
材質
ライトストレッチトリコット
色
白/黒
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用