正面1
住商モンブラン
茶衣着スカート レディス 若葉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ウエスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
ウエスト(cm)
92
注文コード
06798622
品番
SB006-32-M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伝統色をイメージしたカラーバリエーションの、レディス茶衣着スカート。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。
ウエスト(cm)
92
スカート丈(cm)
96
ヒップ(cm)
104
材質
メロンアムンゼン
色
若葉
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス