ST002-01-S 調理コート兼用7分袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798649

正面1

ST002-01-S 調理コート兼用7分袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798649
ST002-01-S 調理コート兼用7分袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798649
ST002-01-S 調理コート兼用7分袖 白/ネイビー 住商モンブラン 06798649

調理コート兼用7分袖 白/ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06798649
品番
ST002-01-S
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

胸ポケットのデザインが目を引く、軽量の男女兼用調理コート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。

胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
76
材質
アゼッククール
色
白/ネイビー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする