曜日別特売
G7256-1-29.0 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) ガードナー 06802057

静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード06802057品番G7256-1-29.0
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
甲被タイプスリッポンタイプ機能静電形状ローカット質量(g)1040種類静電靴サイズ(cm)29JIS規格JIS T8103準拠、JIS T8101 S種準拠靴タイプスニーカー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/718/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする