スーパーツール
六角軸テーパー下穴錐セット 2.0mm3本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
06815230
品番
090493
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
二条溝加工で錐が食い付かず、木屑の排出もスムーズで鋭い2枚のエッジで切れ味抜群です。
用途
木材・アルミサッシの木ネジ・釘の下穴に。
トラスコ品番
256-6826
セット内容
2.0mmX3本
全長(mm)
95
溝長(mm)
28
シャンク径(mm)
6.35