曜日別特売

ROSY ダウンライトミディ

ROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴスROSY ダウンライトミディ - ロゴス

卓上に置いて使うだけでなく、吊り下げやマグネットでの取り付けが可能なライト。
ポケットに入る小型サイズなので、いつ、どこにでも携帯しやすい。
点灯モードは3種類。
カラビナのように取り付けられるハンドル。
持ち手としてはもちろん、鞄やズボンなどに吊り下げて使用することもできます。

用途
どこでも持ち歩ける、ポケットサイズの明るいライト。
仕様
マグネット付・防雨仕様
電源
単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
主材質
ABS
全質量(g)
(約)50
明るさ(Lm)
[LED球値](約)120、[ロゴス基準値](約)91
点灯時間(時間)
(約)強/5、弱/23
本体寸法(cm)
(約)直径7×高さ4
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270147974175007
¥1,800
¥1,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする