曜日別特売
36668 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 06831488

36668 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 06831488
36668 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 06831488
36668 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 06831488
36668 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 06831488
36668 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 06831488

熊鈴 紐タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06831488
品番
36668
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

登山やキャンプの必需品!パラコード採用の便利な熊鈴!
カラビナ付きで簡単に取り付け可能な熊鈴です。リュックやベルト、バッグなどにワンタッチ装着ができ、登山・ハイキング・キャンプにおすすめです。緊急時にはほどいて使えるパラコードを採用し、アウトドアをより安心にサポート。熊や野生動物への対策だけでなく、万が一の備えにも役立ちます。

セット内容
本体のみ
材質
鉄、ポリエステル
寸法(mm)
熊鈴(鈴部分):約28×35×24、熊鈴(本体サイズ):約35×167×24
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする