曜日別特売
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506

36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506
36671 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 06831506

熊鈴 ホイッスルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06831506
品番
36671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

登山やキャンプの必需品!消音機能付きの熊鈴とホイッスルのセット!
熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴とホイッスルのセットです。熊鈴は、磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。ホイッスルはダブルチューブ仕様で、緊急時に大きな音が遠くまで響きます。どちらも軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。

セット内容
熊鈴×1、ホイッスル×1
材質
鉄、PU
寸法(mm)
熊鈴(鈴部分):約28×35×24、熊鈴(本体サイズ):約35×140×24、ホイッスル:約15×55×8
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする