曜日別特売
36672 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 06831522

36672 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 06831522
36672 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 06831522
36672 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 06831522
36672 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 06831522
36672 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 06831522

熊鈴(消音機能付)茶色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06831522
品番
36672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

登山やキャンプの必需品!便利な消音機能付きの熊鈴!
熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴です。磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
鉄、PU
寸法(mm)
鈴部分:約28×35×24、本体サイズ:約35×140×24
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする