曜日別特売
36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531

36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531
36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531
36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531
36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531
36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531
36669 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 06831531

熊鈴 (反射タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06831531
品番
36669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

登山やキャンプの必需品!マグネット消音&反射加工付きの多機能熊鈴!
熊など野生動物との遭遇を防ぐための消音機能付き熊鈴です。磁石付きでベルを固定するだけで簡単に消音でき、街中では音を止めて山では鳴らすといった使い分けがワンタッチで行えます。軽量設計で持ち運びやすく、バッグやベルトに付けても負担になりません。リフレクター加工により光を反射し、夜間や暗所での視認性も向上します。登山やキャンプはもちろん、通学や散歩など日常の安全対策にも活躍します。音と光で安心をサポートする実用性の高い熊鈴です。

セット内容
色
材質
鉄、PU
寸法(mm)
鈴部分:約28×35×24、本体サイズ:約35×140×24
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする