DBK
セラミックファンヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831567
品番
DCW600B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
心地よい春のような
快適な空間をあなたに...
ドイツD.B.Kのオイルラジエターヒーターは、使いやすさと機能性を兼ね備え、日本に渡って30年経った今でも高い人気を誇っています。
色
ホワイト
定格電圧(V)
100 (50/60 Hz)
外形寸法
185×155×262
定格消費電力(W)
【弱】400【強】800(50Hz) / 750(60Hz)
本体質量(kg)
1.7
発熱体
PTCセラミック
主な機能
スイッチを入れると即温風 / 持ち運びラクラク1.7kg / 首振り機能搭載 / サーモスタット付 / 転倒時通電遮断装置付 / 温度過昇防止装置付
グリーン購入法
適合