曜日別特売
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741

KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741
KPH1026BK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831741

セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831741
品番
KPH1026BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

疑似炎が美しい暖炉風セラミックヒーター
円柱形のスタイリッシュな見た目
温風と疑似炎のディスプレイはそれぞれ単独で入切・調節可能
疑似炎パネルの明るさは3段階調節可能
自動首振り、オフタイマー機能搭載

幅(mm)
210
質量(kg)
3
高さ(mm)
500
奥行(mm)
210
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
1000W
首振
○
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
1/2/4時間切タイマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする