曜日別特売
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838

KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838
KPH1226CW セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831838

セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831838
品番
KPH1226CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

タワータイプのセラミックヒーター
温風切り替え2段階、温風時切タイマー1~4時間
送風機能、送風時切タイマー1~12時間
左右自動首振り、室温連動機能付き
持ち運びしやすいハンドル付きリモコン付属

幅(mm)
200
質量(kg)
3
高さ(mm)
550
奥行(mm)
180
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
1200w
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする