曜日別特売
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899

KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899
KPH1226AK セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831899

セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831899
品番
KPH1226AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

疑似炎が美しい暖炉風セラミックヒーター
スリムな奥行で狭いお部屋にも設置しやすい
温風と疑似炎のディスプレイはそれぞれ単独で入切・調節可能
疑似炎パネルの明るさは3段階調節
人感センサー、室温連動、チャイルドロック、オフタイマー搭載

幅(mm)
355
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
355
奥行(mm)
135
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
1200W
対応
二重安全転倒スイッチ:○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする