曜日別特売
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969

KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969
KPH1267W セラミックヒーター コイズミ(小泉成器) 06831969

セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831969
品番
KPH1267W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター
人感センサー搭載
おまかせモード機能
1/2/3/4時間切タイマー
5時間自動オフ
温風調節:強/中/弱

幅(mm)
520
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
265
奥行(mm)
125
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
1200W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
切タイマー
1/2/3/4時間切タイマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする