コイズミ(小泉成器)
平形電気あんか
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06832030
品番
KHA06262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
おやすみ時の足先あったか 平形電気あんか
消費電力:60W
便利な温度調節機能付きで程よい暖かさに設定できる
温度調節(強・中・弱)
幅(mm)
220
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
45
奥行(mm)
160
コード長さ(m)
約2.9
消費電力
60W
温度調節
○