曜日別特売
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240

※商品画像1

YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240
YA-S1228SGM(H) 分解セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832240

分解セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06832240
品番
YA-S1228SGM(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ファンを取り外して洗える。外してしっかりとお掃除できるのでいつでも清潔。
温度センサー搭載で温度表示画面付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
人感センサー搭載!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)
2
色
グレー
消費電力(W)
1200/600
センサー
人感センサー・温度センサー
時間
自動オフタイマー:4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×10.2×37
切タイマー
1/2/4時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする