曜日別特売
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249

※商品画像1

YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249
YA-PS1246SGM(H) 分解ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ) 06832249

分解ワイドセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレー
注文コード
06832249
品番
YA-PS1246SGM(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ファンを取り外して洗える。外してしっかりとお掃除できるのでいつでも清潔。
温度センサー搭載で温度表示画面付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
人感センサー搭載!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

色
グレー
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
1200/600
センサー
人感センサー・温度センサー
時間
自動オフタイマー:4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×11.2×36.3
切タイマー
1/2/4時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする