USB Type-Cケーブル1本で最大2台のディスプレイへ4K映像出力できる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
映像出力に加え、マウスやキーボード、USBメモリなどの各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載し、USB Type-Cイヤホンやヘッドセットの接続にも対応します。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
有線LANポートを搭載し、有線LANによる安定したネットワーク接続が必要なオフィスや在宅ワーク環境に適したLAN端子付きタイプです。
カードリーダースロットを搭載していないため、管理外の外部メディア接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。