従来のエルゴマウスより約40%も軽い約62gの超軽量エルゴマウス。
エルゴマウスで唯一の難点だった重いを解消した女性にも使えるエルゴマウスです。
3台接続ができるマルチペアリングです。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
戻る・進むボタンを下に搭載しており、今までにない指操作でWebブラウザの操作がスピーディに行えます。
Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・12000・1600・2400・3200・4800に切り替えることができ、ワイドモニタでも快適に使用できます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スリープからマウスを動かすだけで復帰する移動復帰を採用。
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応
Windowsのみの対応です。